€3.19
Ex VAT
€3.80
Inc VAT
13 Variations Available
Product Details
Product Specification
Burghie universale pentru utilizarea pe strunguri automate sau revolver. Adecvate pentru găurirea oţelurilor, fontei, aliajelor metalice şi fontei maleabile. Unghi vârf: 118°, unghi arc elicoidal: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: 10°-20°, toleranţă diametru: h8, toleranţa cozii: f11. Fabricat conform BS 328: Part 1: 1986/DIN 1897.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametrul burghiului metric | 12mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140169586 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Grosime reţea | Standard |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 102mm |
Lungimea canelurilor | 51mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 1 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | BS 328 DIN 1987 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 10-20° |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241606 |