noscriptSherwood 10.00mm CARBIDE S/S STUBDRILL | Cromwell Tools

Sherwood

10.00mm CARBIDE S/S STUBDRILL

SKU:

SHR1584100K

€69.00

Ex VAT

€82.11

Inc VAT

IN STOCK (20)

    Product Details

    Pentru executarea găurilor în oţel, fontă, oţel turnat, fontă călită, fontă maleabilă, materiale neferoase şi materiale plastice abrazive. Unghi vârf: 118°, unghi arc: 30°, toleranţa la diametru: h7, toleranţa la coadă: h6. Fabricat conform Standardului de lucru.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametrul burghiului metric

    10mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140286122

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Individual sau set

    Individual

    Lungime totală

    75mm

    Lungimea canelurilor

    34mm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    1

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    Fabricat la standardul de lucru

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Toleranța diametrului burghiului

    h7

    Unghi tăiș

    30°

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241606