Sherwood

11.00mm HSS S/S STUB DRILL

SKU:

SHR0251337C

€4.22

Ex VAT

€5.02

Inc VAT

IN STOCK (7)

    Product Details

    Seria S100 - Metric
    Burghie de uz general pentru folosire la strunguri automate și cu cap revolver. Potrivit pentru găurirea oțelului, fontei, aliajelor din oțel și fontei maleabile. Unghi de punct: 118°, unghi helix: normal, grosime rețea: standard, unghi în relief: 10° - 20°, toleranța diametrului: h8, toleranța cozii: f11. Produs conform BS328. Partea 1 : 1986/DIN 1897.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametrul burghiului metric

    11mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140170742

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Grosime reţea

    Standard

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    95mm

    Lungimea canelurilor

    47mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    nominală

    S100

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    1

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    BS 328 DIN 1897

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghi tăiș

    10 - 20°

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241606