€19.17
Ex VAT
€22.81
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Burghiu special pentru centrare rapidă şi exactă pe maşinile NC, dispozitive de găurit de precizie şi alte maşini de găurit de lucru intens. Pentru frezarea şi şanfrenare găurilor de evacuare dintr-o singură operare. Vă rugăm să observaţi: este adecvat doar pentru găurirea la adâncime mică. Seria C530. Vârf 120°.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicaţie | NC Spotting |
Brand | Sherwood |
Diametrul burghiului metric | 20 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140173569 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Lungime totală | 130mm |
Lungimea canelurilor | 40mm |
Material | High Speed Steel |
nominală | C530 |
Sistem de măsurare | Metric |
Unghiul punctului | 120° |
UNSPSC Code | 23241605 |