noscriptSwissTech Burghiu cu vârf de 90 de grade, din oțel rapid, cu acoperire TiN, cu diametrul de 10.00 mm | Cromwell Tools

SwissTech

Burghiu cu vârf de 90 de grade, din oțel rapid, cu acoperire TiN, cu diametrul de 10.00 mm

SKU:

SWT1255184A

€9.95

Ex VAT

€11.84

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Burghiu special pentru centrare rapidă şi exactă pe maşinile NC, dispozitive de găurit de precizie şi alte maşini de găurit de lucru intens. Pentru frezarea şi şanfrenare găurilor de evacuare dintr-o singură operare. Vă rugăm să observaţi: este adecvat doar pentru găurirea la adâncime mică.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicaţie

    Depistare

    Brand

    SwissTech

    Diametrul burghiului metric

    10

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140269095

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Lungime totală

    89mm

    Lungimea canelurilor

    24mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Sistem de măsurare

    Metric

    Unghiul punctului

    90°

    UNSPSC Code

    23241605