€13.17
Ex VAT
€15.67
Inc VAT
17 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru frezare de producţie generală. Coadă filetată conform DIN 1835D.
Diametru de tăiere până la e8. Diametru coadă până la h6.
SDH-2TS HSS-Co 8%
Seria 28
Seria scurtă SDH-2TS Dimensiuni conform DIN 327
Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 10mm |
EAN | 5036140205291 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 63mm |
Lungimea canelurilor | 13mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
Număr de caneluri | 2 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
UNSPSC Code | 23241605 |