€21.76
Ex VAT
€25.89
Inc VAT
15 Variations Available
Product Details
Product Specification
SDC-3PS Carbide
Seria 48 - Seria Scurtă 3 Canale
Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor de fabricare.
HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producție generală
HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungește viața frezei și îmbunatațește suprafața de finisaj a materialului de lucru.
HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 4mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 1mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140199538 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 40.5mm |
Lungimea canelurilor | 4mm |
Material | Carbură, |
nominală | Serie 48 |
Număr de caneluri | 3 |
Standarde Met | DIN 6535 HA |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Scurt |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | h10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241605 |