noscriptSwissTech Freză din carbură, cu trei tăieturi, coadă simplă, burghiu scurt, acoperită cu TiCN, de 2.5 mm SWT1614832L | Cromwell Tools

SwissTech

Freză din carbură, cu trei tăieturi, coadă simplă, burghiu scurt, acoperită cu TiCN, de 2.5 mm

SKU:

SWT1614832L

MPN:

SWT1614832L

€19.79

Ex VAT

€23.55

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria 48 - Seria Scurtă 3 Canale
    Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor de fabricare.
    HSS-Co 8% Neacoperit Pentru frezare de producție generală
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungește viața frezei și îmbunatațește suprafața de finisaj a materialului de lucru.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    2.5mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    2.5mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140199743

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    32mm

    Lungimea canelurilor

    8mm

    Material

    Carbură,

    nominală

    Serie 48

    Număr de caneluri

    3

    Standarde Met

    DIN 6535 HA

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    h10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605