noscriptSherwood Freză cu Gaură Scurtă și Găuri Roscate cu Două Lamelă de 10.00mm HSS 5132010160 | Cromwell Tools

Sherwood

Freză cu Gaură Scurtă și Găuri Roscate cu Două Lamelă de 10.00mm HSS

SKU:

SHR0615906G

MPN:

5132010160

€22.41

Ex VAT

€26.67

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Serie scurtă tip B210T
    Utilizate pentru matriţare, frezare canale şi profiluri.
    Finisaj lucios. Tip canal: arc de 30°. Fabricat conform BS 122 : Partea a 4-a : 1980.


    Toleranţe
    Diametru: Inch: până la 1/2”. Toleranţa: +0.0005, -0.0013.
    Diametru: Inch: Peste 1/2”. Toleranţa: +0.0005, -0.0015.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    1/4in.

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    1/4in.

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140370333

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungimea canelurilor

    7/16in.

    Material

    Oțel de mare viteză

    nominală

    B210T

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    BS 122

    Tip canelură

    Spirală

    Tipul lungimii

    Scurt

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241605