€63.61
Ex VAT
€75.70
Inc VAT
14 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
2 Canale
Pentru o performanţă optimă şi o îndepărtare completă a aşchiilor în momentul pătrunderii, mortezării şi frezării în aliajele uşoare, aluminiu, materiale neferoase şi materiale moi. Fabricate conform. Standardelor de lucru.
Toleranţa metric
Diametru: 1.00 ~ 6.00. Toleranta: +0.000, -0.050.
Diametru: 6.00 ~ 25.00. Toleranta: +0.000, -0.080.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 16mm |
Brand | Kennedy |
Diametrul tăietorului | 16mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140097148 |
ECLASS Code | 21010504 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 75mm |
Lungimea canelurilor | 25mm |
Material | Carbură, |
Număr de caneluri | 2 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | h10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |