SwissTech

Freză din oțel rapid-cobalt de 6.00 mm, cu două tăieturi, cu coadă filetată, acoperită cu TiCN

SKU:

SWT1632936A

MPN:

SWT1632936A

€14.16

Ex VAT

€16.85

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    SDN-2TR TiCN Acoperit
    Seria 29 - Serie normală, cu strat TiCN
    Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835B. Diametrul de tăiere la e8. Diametrul cozii la h6.


    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    6mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140287365

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Lungime totală

    57mm

    Lungimea canelurilor

    13mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    29

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    DIN 1835D DIN 844

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605