noscriptSwissTech Freză cu două tăieturi, coadă simplă, burghiu normal, 20.0 mm, acoperită cu strat Q-COAT SWT1657820A | Cromwell Tools

SwissTech

Freză cu două tăieturi, coadă simplă, burghiu normal, 20.0 mm, acoperită cu strat Q-COAT

SKU:

SWT1657820A

MPN:

SWT1657820A

€423.55

Ex VAT

€504.02

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria 78 Lungime Standard
    Frezare cu dinţi drepţi. Conform Standardelor Producătorilor. Diametru de tăiere
    conform e8. Diametru coadă conform h6. Carbură Q-Coat SBQ-2PR.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    20mm

    Aplicație de frezare

    Frezare cu alimentare mare

    Aplicație materială

    Aluminiu Metal neferos

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    20mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140332188

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Q-Coat

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    160mm

    Lungimea canelurilor

    38mm

    Material

    Carbură,

    Material de

    Microcereale

    nominală

    Serie 78

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    La standardele producătorilor.

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    UNSPSC Code

    23241605