SKU:
SWT1659112A
MPN:
SWT1659112A
€38.26
Ex VAT
€45.53
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 91 - Serie normală
Tăiere centrală. Coadă sudată conform DIN 1835B. Diametrul cozii la h6. Dimensiuni conform DIN 844.
Cea mai nouă ediţie a gamei Swiss+Tech. Fabricat din oţel premium de mare viteză şi utilizând cea mai nouă tehnologie de prelucrare a pulberilor metalurgice, aceste freze vor realiza o excelentă performanţă de frezare în momentul prelucrării materialelor dificile - chiar şi la viteze ridicate.
Proiectate pentru a genera putere şi rigiditate
Geometria excelentă conferă o frezare optimă, minimalizând vibraţiile la viteze
ridicate
Gama este adiţional îmbunătăţită prin acoperirea de tip Peak Power
Costuri reduse de fabricare
Rezistenţă ridicată la uzură şi duritate la temperaturi ridicată faţă de acoperirile
convenţionale TiALN sau TiCN
Adecvat pentru aplicaţiile de frezare uscată
Rezistenţă superioară la oxidare
Această acoperire rezultă în rezistenţa instrumentelor la sarcini termice ridicate asociate cu aplicaţii de viteză înaltă.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 12mm |
Aplicație de frezare | Fantele Profilare Semi-finisare |
Aplicație materială | Cupru Fontă Oțel aliat Oţel carbon Oțel inoxidabil |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 12mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140288348 |
ECLASS Code | 21010504 |
Lungime totală | 73mm |
Lungimea canelurilor | 16mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M35 |
nominală | 91 |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | DIN 1835B DIN 844 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Suprafață Plată Weldon |
Toleranța diametrului tăietorului | e8 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241605 |