noscriptSherwood Freza cu Fante HSS-COBALT cu 3 Lamelă Dreaptă, 11/32" 5042020220 | Cromwell Tools

Sherwood

Freza cu Fante HSS-COBALT cu 3 Lamelă Dreaptă, 11/32"

SKU:

SHR0616017E

MPN:

5042020220

€41.95

Ex VAT

€49.92

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Jasne wykończenie. Typ ostrza: 30° linia śrubowa. Wykonano zgodnie z: BS 122: Part 4: 1980.


    Tolerancje
    Średnica: Inch: aż do 1”. Tolerancja: +0.0025, -0.0005.
    Średnica: Inch: ponad 1” ~. Tolerancja: +0.0050, -0.0000.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    3/8in.

    Brand

    Sherwood

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140370531

    ECLASS Code

    21010504

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Lungimea canelurilor

    27/32in.

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    nominală

    5321T

    Număr de caneluri

    3

    Standarde Met

    BS 122

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241605