noscriptSwissTech 1.0x10.0 2FL LONG REACH SLOT DRILL Q-COAT SWT1657414A | Cromwell Tools

SwissTech

1.0x10.0 2FL LONG REACH SLOT DRILL Q-COAT

SKU:

SWT1657414A

MPN:

SWT1657414A

€43.28

Ex VAT

€51.50

Inc VAT

IN STOCK (47)

    Product Details

    Seria 74 - Lung
    Tăiere centrală. Produse conform standardelor producătorilor. Diametrul de tăiere la h10. Diametrul cozii la h6. Strat Q carbid.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    4mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    1mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140207110

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    AlTin

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    45mm

    Lungimea canelurilor

    2mm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    2

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freză cu canelură

    Tipul lungimii

    Lung

    Tipul tijei

    Rotund simplu

    Toleranța diametrului tăietorului

    h10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    Unghi tăiș

    30°

    UNSPSC Code

    23241614