€43.28
Ex VAT
€51.50
Inc VAT
12 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria 74 - Lung
Tăiere centrală. Produse conform standardelor producătorilor. Diametrul de tăiere la h10. Diametrul cozii la h6. Strat Q carbid.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 4mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 1mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140207103 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | AlTin |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 45mm |
Lungimea canelurilor | 2mm |
Material | Carbură, |
Număr de caneluri | 2 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tip freză de capăt | Freză cu canelură |
Tipul lungimii | Lung |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Toleranța diametrului tăietorului | h10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
Unghi tăiș | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |