noscriptKennedy SD5 5mm SOLID CARBIDE SCREW DRILL | Cromwell Tools

Kennedy

SD5 5mm SOLID CARBIDE SCREW DRILL

SKU:

KEN1541050K

€28.97

Ex VAT

€34.47

Inc VAT

IN STOCK (44)

    Product Details

    Proiectate în principal pentru înlăturarea tarozilor sau şuruburilor rupte fără a deteriora suprafaţa componentei. Găurirea miezului unui tarod face posibilă înlăturarea pieselor rămase cu ajutorul unui şubler de trasat. Şuruburile perpentruatoare sunt, de asemenea utile pentru perpentruarea altor materiale dure ce includ: oţeluri călite, sticlă, stelit etc. Selectaţi şurubul perpentruator în funcţie de diametrul tarodului. Alimentarea manuală constantă şi stabilitatea axului sunt esenţiale. Perpentruatoarele trebuie să ruleze cu viteze cuprinse între 1500 şi 3500rot/min, Trebuie aplicată o alimentare manuală constantă şi continuă. Nu este necesară utilizarea lichidului de tăiere.
    *sau echivalent inch


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Diametrul burghiului metric

    5

    Dimensiunea maximă a robinetului

    M10

    Dimensiunea minimă a robinetului

    M8

    EAN

    5036140095878

    ECLASS Code

    21010101

    Gama de dimensiuni robinet

    M8 to M10

    Lungime totală

    50mm

    Material

    Carbură solidă

    Tip

    SD5

    UNSPSC Code

    23241605