noscriptSwissTech Freză Weldon standard pentru frezare fină și aspră de 6.0 mm, acoperită cu TiALN și cu 8% cobalt SWT1632566A | Cromwell Tools

SwissTech

Freză Weldon standard pentru frezare fină și aspră de 6.0 mm, acoperită cu TiALN și cu 8% cobalt

SKU:

SWT1632566A

MPN:

SWT1632566A

€46.63

Ex VAT

€55.49

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    Seria 25 - Seria Standard Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru frezare conform js12. Diametru coadă conform h6.
    HSS-Co 8% Unacoperit Pentru frezare de producţie generală.
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    6mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140204904

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiAlN

    Lungime totală

    57mm

    Lungimea canelurilor

    13mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    25

    Număr de caneluri

    3

    Standarde Met

    DIN 1835B DIN 844

    Stilul tăietorului

    degroșare

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    js12

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614