€78.74
Ex VAT
€93.70
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
RCH-4TR HSS-Co 8%
Seria 42, Serie normală
Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835D. Diametru de tăiere conform js12. Diametrul cozii la h6.
Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 25mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 25mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140331792 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Lungime totală | 121.0mm |
Lungimea canelurilor | 45mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M42 |
nominală | 42 |
Număr de caneluri | 5 |
Standarde Met | DIN 1835B DIN 844 |
Stilul tăietorului | degroșare |
Tip de scufundare | Tăiere pe centru |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | js12 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |