noscriptSwissTech Freză cu tăietură standard, grosieră, cu patru tăieturi, 16.0 mm, acoperită cu TiCN SWT1634246A | Cromwell Tools

SwissTech

Freză cu tăietură standard, grosieră, cu patru tăieturi, 16.0 mm, acoperită cu TiCN

SKU:

SWT1634246A

MPN:

SWT1634246A

€50.13

Ex VAT

€59.65

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    RCN-4TR TiCN Acoperit
    Seria 42 - Serie normală, cu strat TiCN
    Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835D. Diametru de tăiere conform js12. Diametrul cozii la h6.


    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    16mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    16mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140331808

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Lungime totală

    92mm

    Lungimea canelurilor

    32mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    42

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 1835B

    Stilul tăietorului

    degroșare

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    js12

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614