SwissTech

Freză standard Weldon din oțel rapid-cobalt de 14.0 mm, cu coadă, pentru frezare fină și aspră, acoperită cu TiCN

SKU:

SWT1632544A

€39.21

Ex VAT

€46.66

Inc VAT

IN STOCK (41)

    Product Details

    Seria 25 - Seria Standard Dimensiuni conform DIN 844
    Frezare cu dinţi drepţi. Coadă Weldon conform DIN 1835B.
    Diametru frezare conform js12. Diametru coadă conform h6.
    HSS-Co 8% Unacoperit Pentru frezare de producţie generală.
    HSS-Co 8% TiCN Acoperit Prelungeşte viaţa piesei şi îmbunătăţeşte suprafaţa de finisaj a materialul de lucru.
    HSS-Co 8% TiALN Acoperit Prezintă rezistenţă termică şi dispersează căldura, reduce frecarea suprafeţei şi duritatea ridicată a acesteia.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    14mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    14mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140287211

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiCN

    Lungime totală

    84mm

    Lungimea canelurilor

    30mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    25

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 844

    Stilul tăietorului

    degroșare

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    js12

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614