SwissTech

Freză din oțel rapid-cobalt de 16 mm, cu coadă Weldon, cu helix înalt, cu tăiere centrală și periferică, acoperită cu nitură

SKU:

SWT1659816A

MPN:

SWT1659816A

€88.21

Ex VAT

€104.97

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria 98 - Serie normală
    45° helix mare, înclinație fină, tăiere centrală. Coadă sudată conform DIN 1835B. Diametrul cozii la h6. Dimensiuni conform DIN 844.


    Cea mai nouă ediţie a gamei Swiss+Tech. Fabricat din oţel premium de mare viteză şi utilizând cea mai nouă tehnologie de prelucrare a pulberilor metalurgice, aceste freze vor realiza o excelentă performanţă de frezare în momentul prelucrării materialelor dificile - chiar şi la viteze ridicate.
    Proiectate pentru a genera putere şi rigiditate
    Geometria excelentă conferă o frezare optimă, minimalizând vibraţiile la viteze
    ridicate
    Gama este adiţional îmbunătăţită prin acoperirea de tip Peak Power
    Costuri reduse de fabricare
    Rezistenţă ridicată la uzură şi duritate la temperaturi ridicată faţă de acoperirile
    convenţionale TiALN sau TiCN
    Adecvat pentru aplicaţiile de frezare uscată
    Rezistenţă superioară la oxidare
    Această acoperire rezultă în rezistenţa instrumentelor la sarcini termice ridicate asociate cu aplicaţii de viteză înaltă.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    16mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    16mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140288591

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Vârf de mare putere.

    Lungime totală

    92mm

    Lungimea canelurilor

    32mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    Fină

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Pătrat

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    Unghi tăiș

    45°

    UNSPSC Code

    23241614