Sherwood

SHERWOOD DECIMAL EQUIVALENTS POSTER

SKU:

CAT8490937A

€0.50

Ex VAT

€0.59

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Conversie pentru mm, inch fracționat, inch zecimal și inch gauge. Ideal pentru utilizarea în ateliere, colegii, săli de scule, birouri de desen etc.
    Domenii de mărime acoperite:
    • 0,30 mm până la 101,60 mm
    • fracționat de la 1/64" la 4"
    • Zecimal de la 0,0118" la 4,000"
    • calibru 80 la 1
    • Calibru de la A la Z
    Dimensiunea graficului: 594mm x 420mm (A2)


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Articol

    Panou de perete

    Brand

    Sherwood

    Dimensiune

    A2

    ECLASS Code

    24359090

    Număr de pagini

    1

    Tip de legare

    Tăiați la dimensiune

    UNSPSC Code

    55101524