noscriptSwissTech M10x1.5 WHITE 371 HSS-EVNIT BLIND TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M10x1.5 WHITE 371 HSS-EVNIT BLIND TAP

SKU:

SWT1854030W

€19.74

Ex VAT

€23.49

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Pentru găuri oarbe. Vârf buşon/de finisare conform DIN formă C (de la 2 x P la 3 x P).
    Toleranţe de filetare conform 6HX.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Aplicație materială

    Fontă

    Atingeți Tip

    Canelură dreaptă

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6HX

    Dimensiune filet

    M10

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140209145

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Nitrură

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    8mm

    Lungime totală

    100

    Lungimea firului

    24mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1.5mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    UNSPSC Code

    27112806