€35.75
Ex VAT
€42.54
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
UNC (Unificat Național Mare) - Vârf spiralat/Bot pistol - HSS-EV Finisaj deschis.
Găuri de prindere. Conector conic conform DIN forma B (3.5 x P - 5.5 x P). Toleranța de filetare conform 6HX. Produs din HSS-EV cu finisaj oxidat. Produs conform DIN 371/376.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 9mm |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | 3/8in |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140374027 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | UNC |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 7mm |
Lungime totală | 90 |
Lungimea firului | 20mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
TPI | 16 |
UNSPSC Code | 27112806 |