SwissTech

1/4"x20 UNC BLUE SP/FL 371 HSSE TAP

SKU:

SWT1853141B

€29.94

Ex VAT

€35.63

Inc VAT

IN STOCK (23)

    Product Details

    UNC (Unificat Național Mare) - Canal spiralat (BLF) - HSS-EV Finisaj deschis.
    Pentru găuri oarbe mai scurte. Conector conic conform DIN forma C (3 x P). Toleranța de filetare conform 6H. Produs din HSS-EV cu finisaj oxidat. Produs conform DIN 371/376.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    7mm

    Adâncimea de atingere

    15.75mm

    Aplicație materială

    Oțel inoxidabil

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    2B

    Dimensiune filet

    1/4in

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140374058

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    UNC

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    3.4mm

    Lungime totală

    80

    Lungimea firului

    17mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    TPI

    20

    Unghi tăiș

    45°

    UNSPSC Code

    27112806