noscriptYamaloy SEKR 1203AFTN INSERT GRADE QP25C | Cromwell Tools

Yamaloy

SEKR 1203AFTN INSERT GRADE QP25C

SKU:

YML1204627W

€16.74

Ex VAT

€19.92

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Gradul Insertului
    K20 Microgranulaţie neacoperită. Pentru fontă, aliaje de aluminiu, alte materiale neferoase inclusiv aliaje de titaniu şi nichel.
    QP25 (P25) Neacoperit. Pentru frezare medie şi finisarea oţelului.
    QP40 (P40) Neacoperit. Pentru frezare dură, medie şi finisare a oţelurilor dure şi oţelurilor inoxidabile, inclusiv aşchierii întrerupte.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Oțel inoxidabil

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Cercul inscripționat

    12.70mm

    Desemnare ISO

    SEKR 1203AFTN

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140040991

    ECLASS Code

    21010590

    Finisaj/Acoperire

    Strat multiplu MT-TiCN+Al2O3+TiN

    Formă

    Pătrat

    Gradul producătorului

    QP25C

    Grosime:

    3.18mm

    Inserați dimensiunea

    1203

    Lungimea muchiei de tăiere

    12.70mm

    Material

    Carbură,

    Stil de inserţie

    SEKR

    Tăiere ISO

    P10 până la P35

    Unghiul de degajare

    20°

    UNSPSC Code

    23242105