noscriptYamaloy OFKR 070408-SN-MF INSERTGRADE QP25C | Cromwell Tools

Yamaloy

OFKR 070408-SN-MF INSERTGRADE QP25C

SKU:

YML1202388W

€26.50

Ex VAT

€31.54

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    QP25C (P10 - P35) Acoperit cu CVD. Grad de frezare pentru oţel şi o serie de inoxidabile.
    QK25C (K15 - K30) Acoperit Pentru frezarea fontelor.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Desemnare ISO

    OFKR 070408-SN-MF

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140040809

    ECLASS Code

    21010590

    Finisaj/Acoperire

    TiCN+Al2O3+TiN

    Formă

    Octogon

    Gradul producătorului

    QP25C

    Grosime:

    4.76mm

    Inserați dimensiunea

    704

    Lungimea muchiei de tăiere

    0.7mm

    Material

    Carbură,

    Raza de curbă

    0.80mm

    Spărgător de cipuri

    M/F

    Stil de inserţie

    OFKR

    Tăiere ISO

    P10 până la P35

    Unghiul de degajare

    25°

    UNSPSC Code

    23242105