Yamaloy

C32 GUX NK1010 SPOT DRILL INSERT K10

SKU:

YML1220100N

€41.79

Ex VAT

€49.73

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru Multi-Pro Mini, Multi-Pro, Standard
    Descrierea calităţii Inserturilor:
    QM10 (ISO P10/M10/K10) Cu strat de cositor Grad cu utilizări multiple pt. uz universal, poate tăia majoritatea materialelor feroase şi neferoase folosite în industrie.
    QS20 (ISO P20) Neacoperite Grad pentru oţel şi oţel inoxidabil
    QC10 (ISO K10) Neacoperite Grad pentru fonte, Aliaje de aluminiu şi materiale neferoase.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Desemnare ISO

    C32 GUX

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140212626

    ECLASS Code

    21010590

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Formă

    Romboedru de 80 de grade

    Gradul producătorului

    QC10

    Grosime:

    3.18mm

    Inserați dimensiunea

    C32

    Lungimea muchiei de tăiere

    9mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    C32GUX NK1010

    Raza de curbă

    0.6mm

    Stil de inserţie

    GUX

    Tăiere ISO

    k10

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242105