€14.24
Ex VAT
€16.95
Inc VAT
16 Variations Available
Product Details
Product Specification
ISO 529 - Vârf spiralat/Bot pistol
Formele de filet sunt din clasa de toleranță 2 cu potrivitre medie.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6.3mm |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | Sherwood |
Clasa de potrivire | 2B |
Dimensiune filet | 1/4in. |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140278677 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | UNC |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 5mm |
Lungime totală | 66mm |
Lungimea firului | 19mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | M2 |
Număr de caneluri | 3 |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
TPI | 20 |
UNSPSC Code | 27112806 |