noscriptSwissTech HSS-Co M3-M8 'Black Ring' Spiral Flute Tap Set - DIN 371 -5 Piece | Cromwell Tools

SwissTech

HSS-Co M3-M8 'Black Ring' Spiral Flute Tap Set - DIN 371 -5 Piece

SKU:

SWT1859910X

€73.68

Ex VAT

€87.68

Inc VAT

IN STOCK (35)

    Product Details

    Tarozi pentru maşină 'cu inel negru' pentru aplicaţii de filetare generală, potrivite pentru oţeluri, oţeluri lab aliate, oţeluri inoxidabile şi materiale neferoase.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    3.5 4.5 6 8

    Adâncimea de atingere

    10 12.5 15 20 7.5mm

    Aplicație materială

    Aluminium Aluminium Alloys Magnesium, Mild Steel Stainless Steel Zinc

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Culoarea inelului

    Black

    Dimensiune filet

    M3x0.5 M4x0.7 M5x0.8, M6x1 M8x1.25

    Dimensiuni standard

    DIN 371

    Direcția firului

    Right Hand

    EAN

    5036140210073

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Set

    Lungime totală

    56 63 70 80 90mm

    Lungimea firului

    2.5 3.3 4.2 5 6.8mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    UNSPSC Code

    27112806