noscriptSherwood 9.00mm HSS T/S SP/FL MACHINE REAMER | Cromwell Tools

Sherwood

9.00mm HSS T/S SP/FL MACHINE REAMER

SKU:

SHR0652362N

€34.63

Ex VAT

€41.21

Inc VAT

IN STOCK (9)

    Product Details

    Alezoarele automate Sherwood sunt folosite pentru a obține un finisaj de suprafață cu toleranță închisă prin lărgirea găurilor date înainte într-o suprafață finisată. Produse din HSS cu cap oblic de 45. Produs conform BS 122 : Partea 2 și BS 328 Partea 4.


    Toleranțe metrice:
    Diametrul: ~ până la 3.00. Toleranță: +0.008, -0.007.
    Diametru: Peste 3.00 ~ până la 6.00. Toleranță: +0.010, -0.005.
    Diametru: Peste 6.00 ~ până la 10.00. Toleranță: +0.012, -0.006.
    Diametru: Peste 10.00 ~ până la 18.00. Toleranță: +0.015, -0.008.
    Diametru: Peste 18.00 ~ până la 30.00. Toleranță: +0.017, -0.009.
    Diametru: Peste 30.00 ~ până la 50.00. Toleranță: +0.021, -0.012.
    Diametru: Peste 50.00 ~ până la 80.00. Toleranță: +0.025, -0.014.
    Diametru: Peste 80.00 ~ până la 120.00. Toleranță: +0.029, -0.016.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametru toleranță

    +0.012 to -0.006

    Diametrul freamerului

    9mm

    Dimensiune tijă conică

    1

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140177970

    ECLASS Code

    21010400

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Lungime totală

    127mm

    Lungimea canelurilor

    62

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    6

    Standarde Met

    BS 122

    Tip canelură

    Caneluri spirală stânga

    Tip de reamer

    Fixat

    Tipul tijei

    Conic

    UNSPSC Code

    23241611