€31.53
Ex VAT
€37.52
Inc VAT
14 Variations Available
Product Details
Product Specification
Versiunea europeană a alezoarelor automate este ideală pentru folosire pe mașini CNC de înaltă performanță. Acestea sunt de asemenea disponibile, pe comandă specială, cu conținut mare de cobalt sau realizate din carbid solid pentru prelucrarea materialelor mai exotice mai dure. Produs conform DIN 212 B.
Toleranțe metrice (până la H7)
Diametrul: ~ până la 5.50. Toleranță: +0.004, -0.000.
Diametru: Peste 5.50 ~ . Toleranță: +0.005, -0.000.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametru toleranță | 0.005 - 0.000 |
Diametrul freamerului | 6mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140178403 |
ECLASS Code | 21010400 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Lungime totală | 93mm |
Lungimea canelurilor | 26 |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Număr de caneluri | 6 |
Standarde Met | DIN 212 |
Tip canelură | Caneluri spirală stânga |
Tip de reamer | Fixat |
Tipul tijei | Închidere |
UNSPSC Code | 23241611 |