€34.63
Ex VAT
€41.21
Inc VAT
24 Variations Available
Product Details
Product Specification
Alezoarele automate Sherwood sunt folosite pentru a obține un finisaj de suprafață cu toleranță închisă prin lărgirea găurilor date înainte într-o suprafață finisată. Produse din HSS cu cap oblic de 45. Produs conform BS 122 : Partea 2 și BS 328 Partea 4.
Toleranțe metrice:
Diametrul: ~ până la 3.00. Toleranță: +0.008, -0.007.
Diametru: Peste 3.00 ~ până la 6.00. Toleranță: +0.010, -0.005.
Diametru: Peste 6.00 ~ până la 10.00. Toleranță: +0.012, -0.006.
Diametru: Peste 10.00 ~ până la 18.00. Toleranță: +0.015, -0.008.
Diametru: Peste 18.00 ~ până la 30.00. Toleranță: +0.017, -0.009.
Diametru: Peste 30.00 ~ până la 50.00. Toleranță: +0.021, -0.012.
Diametru: Peste 50.00 ~ până la 80.00. Toleranță: +0.025, -0.014.
Diametru: Peste 80.00 ~ până la 120.00. Toleranță: +0.029, -0.016.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametru toleranță | +0.008 to -0.004 |
Diametrul freamerului | 3mm |
Dimensiune tijă conică | 1 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140177864 |
ECLASS Code | 21010400 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Lungime totală | 133mm |
Lungimea canelurilor | 33mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | BS 122 BS 328 |
Tip canelură | Caneluri spirală stânga |
Tip de reamer | Fixat |
Tipul tijei | Conic |
UNSPSC Code | 23241611 |