noscriptSherwood 13.00mm HSS-COBALT S/S SP/FL CHUCKING REAMER | Cromwell Tools

Sherwood

13.00mm HSS-COBALT S/S SP/FL CHUCKING REAMER

SKU:

SHR0652672D

€37.97

Ex VAT

€45.18

Inc VAT

IN STOCK (2)

    Product Details

    Versiunea europeană a alezoarelor automate este ideală pentru folosire pe mașini CNC de înaltă performanță. Acestea sunt de asemenea disponibile, pe comandă specială, cu conținut mare de cobalt sau realizate din carbid solid pentru prelucrarea materialelor mai exotice mai dure. Produs conform DIN 212 B.


    Toleranțe metrice (până la H7)
    Diametrul: ~ până la 5.50. Toleranță: +0.004, -0.000.
    Diametru: Peste 5.50 ~ . Toleranță: +0.005, -0.000.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametru toleranță

    0.005 - 0.000

    Diametrul freamerului

    13mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140178472

    ECLASS Code

    21010400

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Lungime totală

    151mm

    Lungimea canelurilor

    44

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Număr de caneluri

    6

    Standarde Met

    DIN 212

    Tip canelură

    Caneluri spirală stânga

    Tip de reamer

    Fixat

    Tipul tijei

    Închidere

    UNSPSC Code

    23241611