noscriptSherwood SET OF 29 HSS DRILLS 1/16-1/2" x 1/64" | Cromwell Tools

Sherwood

SET OF 29 HSS DRILLS 1/16-1/2" x 1/64"

SKU:

SHR0258800K

€75.66

Ex VAT

€90.04

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Calitate industrială. Finisaj albastru. Furnizat în cutii metalice cu divizare.
    Fabricat conform BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N & ANSI B94 - 11M.


    Set 29 Piese Conţine (inch): 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Creșterea mărimii

    1/64in.

    Dimensiunea burghiului inclusă

    De la 1/16in la 1/2in x 1/64in

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140003422

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Individual sau set

    Set

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    29

    Sistem de măsurare

    Inci

    Standarde Met

    BS 328 DIN 338N

    Tipul cutiei

    Material metalic:

    UNSPSC Code

    23241634