SwissTech

9.50mm TiN COATED JOBBERDRILL

SKU:

SWT1250095A

MPN:

SWT1250095A

€7.21

Ex VAT

€8.58

Inc VAT

IN STOCK (21)

    Product Details

    Burghiu universal pentru oţeluri cu rezistenţă la întindere de până la 1.000N/mm2, oţel turnat, fontă cenuşie, fontă maleabilă, alamă cu nichel şi grafit. Stratul de TiN prelungeşte viaţa piesei. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: normală, unghi relief: normal, toleranţă la diametru: h8, toleranţă la coadă: f11. Fabricat conform DIN 338 RN, DIN 338.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Categoria ISO

    K M P

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    9.5mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140190658

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Gradul producătorului

    DIN338

    Grosime reţea

    Standard

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    125mm

    Lungimea canelurilor

    81mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    HSS

    nominală

    CL60201

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    5

    Raport Adâncime x Diametru

    4xD

    Standarde Met

    BS 328 DIN 338

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Margine de daltă subțiată

    Tipul tijei

    Drept Shank drept

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghi tăiș

    28°

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241634