noscriptSwissTech 8.00mm HSS-COBALT H/HELIX DRILL Tin TIPPED | Cromwell Tools

SwissTech

8.00mm HSS-COBALT H/HELIX DRILL Tin TIPPED

SKU:

SWT1251580A

€4.82

Ex VAT

€5.74

Inc VAT

IN STOCK (25)

    Product Details

    Heavy-duty drill for stainless steel, heat and acid-resistant steels, short chipping and high strength steels. High heat resistance allows drilling in titanium and titanium alloys. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 130. Helix angle: High. Web thickness: Strengthened. Relief angle: Normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufactured to DIN338RN.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    8mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140267466

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    TiN-Tipped

    Grosime reţea

    Formularul C

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    117mm

    Lungimea canelurilor

    75mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    BS 328 DIN 338

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix înalt

    Tipul punctului

    Punct de scindare

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghiul punctului

    130°

    UNSPSC Code

    23241634