noscriptSwissTech 4.20mm HEAVY DUTY COBALTDRILL SWT1250442A | Cromwell Tools

SwissTech

4.20mm HEAVY DUTY COBALTDRILL

SKU:

SWT1250442A

MPN:

SWT1250442A

€3.21

Ex VAT

€3.82

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Suplimentarea cu până la 8% cobalt permite utilizarea la viteze mai mari fără a reduce viaţa piesei, sporind în acelaşi timp productivitatea. 28° arc şi 135° vârf.
    Fabricat conform DIN 338 RN. Vârf conform DIN 1412C.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Categoria ISO

    K P

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    4.2mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140191549

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Gradul producătorului

    DIN338

    Grosime reţea

    Formularul C

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    75mm

    Lungimea canelurilor

    43mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    Oțel de mare viteză cobalt

    nominală

    CL60373

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    10

    Raport Adâncime x Diametru

    4xD

    Standarde Met

    BS 328 DIN 1412C

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Punct de scindare

    Tipul tijei

    Drept Shank drept

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghi tăiș

    28°

    Unghiul punctului

    135°

    UNSPSC Code

    23241634