noscriptSherwood 5/32" HSS S/S BRIGHT JOBBER DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

5/32" HSS S/S BRIGHT JOBBER DRILL

SKU:

SHR0250243K

€0.70

Ex VAT

€0.83

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Seria J100 - inci
    Burghie de uz general pentru oțel, fontă, fontă gri, fontă maleabilă, alamă nichelată, aliaj din aluminiu și grafit. Unghi de punct: 118°, unghi helix: normal, grosime rețea: standard, unghi în relief: 10° - 20°, toleranța diametrului: h8, toleranța cozii: f11. Produs conform BS 328/DIN338RN.


    Finisaj deschis.
    Burghiele cu finisaj deschis sunt livrate în stare polizată iar aceste unelte sunt folosite în general la prelucrarea materialelor neferoase.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului Inch

    3/32in.

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140271012

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Grosime reţea

    Standard

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    75mm

    Lungimea canelurilor

    43mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    BS 328

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Punct de scindare

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241634