SKU:
SHR0254428V
MPN:
SHR-025-4428V
€2.34
Ex VAT
€2.78
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria J100
Potrivit pentru găurirea oțelului, fontei, în aliaj și fără aliaj, fontei gri, fierului sferoid, metalului pulbere sinterizat, argintului german și grafitului. Produs conform BS 328/DIN338RN.
Finisaj negru (Finisaj W)
Acesta este cel mai comun finisaj de suprafață și este rezultatul unei operații de călire cu abur în care aburul trece peste produs într-un ciclu de călire controlat, producând un strat de oxid negru. În general se recomandă unelte negre pentru aplicații feroase în care stratul de oxid ajută la fluxul de așchiere, permițând disiparea căldurii prin reținerea unei părți a agentului de răcire de pe suprafața uneltei ajutând de asemenea la prevenirea apariției petelor uneltei.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului Inch | 21/64in. |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Grosime reţea | Standard |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 117mm |
Lungimea canelurilor | 75mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | DIN 338 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241634 |