€2.03
Ex VAT
€2.42
Inc VAT
35 Variations Available
Product Details
Product Specification
Burghiu universal pentru oţeluri cu rezistenţă la întindere de până la 1.000N/mm2, oţel turnat, fontă cenuşie, fontă maleabilă, alamă cu nichel şi grafit. Stratul de TiN prelungeşte viaţa piesei. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: normală, unghi relief: normal, toleranţă la diametru: h8, toleranţă la coadă: f11. Fabricat conform DIN 338 RN, DIN 338.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Categoria ISO | K M P |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 2.5mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140190023 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Cositor |
Gradul producătorului | DIN338 |
Grosime reţea | Standard |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 57mm |
Lungimea canelurilor | 30mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Material de | HSS |
nominală | CL60201 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 10 |
Raport Adâncime x Diametru | 4xD |
Standarde Met | BS 328 DIN 1412A |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Margine de daltă subțiată |
Tipul tijei | Drept Shank drept |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 28° |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241634 |