€10.74
Ex VAT
€12.78
Inc VAT
65 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Suplimentarea cu până la 8% cobalt permite utilizarea la viteze mai mari fără a reduce viaţa piesei, sporind în acelaşi timp productivitatea. 28° arc şi 135° vârf.
Fabricat conform DIN 338 RN. Vârf conform DIN 1412C.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Categoria ISO | K M |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului metric | 11mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140192072 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Gradul producătorului | DIN338 |
Grosime reţea | Formularul C |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 142mm |
Lungimea canelurilor | 94mm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | Oțel de mare viteză cobalt |
nominală | CL60373 |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 5 |
Raport Adâncime x Diametru | 4xD |
Standarde Met | DIN 1412C DIN 338 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Tipul tijei | Drept Shank drept |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghi tăiș | 28° |
Unghiul punctului | 135° |
UNSPSC Code | 23241634 |