noscriptSwissTech 10.00mm VA HI-HELIX FOR STAINLESS DRILL SWT1251300A | Cromwell Tools

SwissTech

10.00mm VA HI-HELIX FOR STAINLESS DRILL

SKU:

SWT1251300A

MPN:

SWT1251300A

€11.05

Ex VAT

€13.15

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Burghiu de mare putere pentru oţel inoxidabil, oţeluri rezistente la căldură şi acid, oţeluri cu aşchiere scurtă şi de rezistenţă superioară. Rezistenţa la temperaturi foarte ridicate permite perforarea titaniului şi aliajelor din titaniu. Stratul de TiN conferă o viaţă mai lungă piesei. Unghi vârf: 130°, unghi arc: înalt. Grosime pânză: consolidată. Unghi relief: normal. Toleranţă la diametru: h8. Toleranţă la coadă: f11. Bloc de alimentare. Toate diametrele - 1 buc. Fabricat conform DIN 338RN.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Categoria ISO

    K M P

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    10mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140194410

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Gradul producătorului

    DIN338

    Grosime reţea

    Formularul C

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    133mm

    Lungimea canelurilor

    87mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    Oțel de mare viteză cobalt

    nominală

    CL60208

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    5

    Raport Adâncime x Diametru

    4xD

    Standarde Met

    DIN 1412C DIN 338

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix înalt

    Tipul punctului

    Punct de scindare

    Tipul tijei

    Drept Shank drept

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghi tăiș

    37°

    Unghiul punctului

    130°

    UNSPSC Code

    23241634