SwissTech

10.00mm HIGH HELIX DRILLFOR ALUMINIUM

SKU:

SWT1250300A

MPN:

SWT1250300A

€16.00

Ex VAT

€19.04

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Burghie cu arc înalt , pentru perforarea materialelor cu aşchiere lungă precum aluminiul, aliajele de aluminiu, cuprul şi materialele plastice. Unghi vârf: 130°. Unghi arc: înalt. Grosime pânză: normală. Unghi relief: normal.Toleranţa la diametru: h8.
    Toleranţa la coadă: f11. Fabricat conform DIN 338 RN.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SwissTech

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    10mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140191150

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Grosime reţea

    Formularul C

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    133mm

    Lungimea canelurilor

    87mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    BS 328 DIN 1412C

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix înalt

    Tipul punctului

    Punct de scindare

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghi tăiș

    37°

    Unghiul punctului

    130°

    UNSPSC Code

    23241634