noscriptSherwood 12.20mm HSS Straight Shank Jobber Drills - Bright Finish | Cromwell Tools

Sherwood

12.20mm HSS Straight Shank Jobber Drills - Bright Finish

SKU:

SHR0250240G

€5.31

Ex VAT

€6.32

Inc VAT

IN STOCK (41)

    Product Details

    Burghie universale pentru oţeluri, oţeluri dure, fontă cenuşie, fontă maleabilă, alama cu nichel, aliaj din aluminiu şi grafit. Unghi vârf: 118°, unghi arc: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: 10°-20°, toleranţă la diametru: h8, toleranţă la coadă: f11.
    Fabricat conform BS 328/DIN 338RN.


    Finisaj lucios
    Burghiele cu finisaj lucios sunt furnizate în momentul în care sunt fabricate, iar respectivele scule sunt utilizate în mod general în procesarea materialelor neferoase.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    12.2mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140270701

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Grosime reţea

    Standard

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    151mm

    Lungimea canelurilor

    101mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    DIN 338RN

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Punct de scindare

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241634