noscriptSenator Burghiu Jobber HSS cu Vârf Plat, Diametru 10.20mm | Cromwell Tools

Senator

Burghiu Jobber HSS cu Vârf Plat, Diametru 10.20mm

SKU:

SEN0250167B

€3.63

Ex VAT

€4.32

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Burghiele de tip jobber Senator sunt forjate prin cilindrare din HSS, asigurând o structură granulară neîntreruptă. Acesta furnizează o forţă şi o durabilitate excepţionale. Vârfurile sunt şlefuite pentru o frezare eficientă. Adecvate pentru executarea găurilor în lemn, plastic, carbon şi oţel carbon obişnuit, unde eficienţa de tăiere a canalului inferior nu este necesară. Fabricat conform BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Senator

    Construcție caneluri

    Rolă forjată

    Diametrul burghiului metric

    10.2mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140159778

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    133mm

    Lungimea canelurilor

    87mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    2

    Standarde Met

    DIN 338

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241634