€65.74
Ex VAT
€78.23
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Unghi de atac de 90° pentru inserţii pozitive triunghiulare de 7°.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Desemnare ISO | STGCL 2020K16 |
Direcția de tăiere | Mâna stângă 60, |
EAN | 5036140081246 |
ECLASS Code | 21019107 |
Înălțimea de tăiere (h1) | 20mm |
Înălțimea tijei (h) | 20mm |
Inserați dimensiunea | 16T3 |
Inserați forma | Triunghiular |
Inserții incluse | Niciuna |
Introduceți cercul inscripționat | 9.52 |
Introduceți lungimea muchiei de tăiere | 16 |
Introduceți tipul de susținere | Șurub -On |
Lățimea tijei (b) | 20mm |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală (1) | 125mm |
Lungimea capului (l2) | 22mm |
Lungimea gâtului | 22mm |
Material tijă | Oțel |
Nr. Piesei MFR | STGCR2020K16 |
Partea laterală până la vârful de tăiere (f) | 25mm |
Setați tipul | Suport individual pentru scule |
Stil de inserţie | TCMT |
Stilul tijei | Decalaj |
Suporturi scule | STGC |
Unghiul de apropiere | 90 |
Unghiul de degajare | 7 |
UNSPSC Code | 23242106 |