€74.05
Ex VAT
€88.12
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Unghi de atac de 93° pentru inserţii pozitive 7° rombice de 55°.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Desemnare ISO | SDNCN 0808D07 |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140081062 |
ECLASS Code | 21019107 |
Înălțimea de tăiere (h1) | 8mm |
Înălțimea tijei (h) | 25mm |
Inserați dimensiunea | 11T3 |
Inserați forma | 55° Rombic |
Inserții incluse | Niciuna |
Introduceți cercul inscripționat | 9.52 |
Introduceți lungimea muchiei de tăiere | 7 |
Introduceți tipul de susținere | Șurub -On |
Lățimea tijei (b) | 25mm |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală (1) | 150mm |
Lungimea capului (l2) | 22mm |
Lungimea gâtului | 22mm |
Material tijă | Oțel |
Partea laterală până la vârful de tăiere (f) | 32mm |
Setați tipul | Suport individual pentru scule |
Stil de inserţie | DC_T |
Stilul tijei | Decalaj |
Suporturi scule | SDNC |
Unghiul de apropiere | 93 |
Unghiul de degajare | 7 |
UNSPSC Code | 23242106 |