noscriptIndexa SDJCR 1212F11 EXTERNAL TOOLHOLDER 106-4580 | Cromwell Tools

Indexa

SDJCR 1212F11 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1064580K

MPN:

106-4580

€68.84

Ex VAT

€81.92

Inc VAT

IN STOCK (6)

    Product Details

    Unghi de atac de 93° pentru inserţii pozitive 7° rombice de 55°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Desemnare ISO

    SDJCL 1212F11

    Direcția de tăiere

    Mâna stângă 60,

    EAN

    5036140080997

    ECLASS Code

    21019107

    Înălțimea de tăiere (h1)

    12mm

    Înălțimea tijei (h)

    12mm

    Inserați dimensiunea

    11T3

    Inserați forma

    55° Rombic

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    9.52

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    11

    Introduceți tipul de susținere

    Șurub -On

    Lățimea tijei (b)

    12mm

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    80mm

    Lungimea capului (l2)

    18mm

    Lungimea gâtului

    18mm

    Material tijă

    Oțel

    Partea laterală până la vârful de tăiere (f)

    16mm

    Setați tipul

    Suport individual pentru scule

    Stil de inserţie

    DC_T

    Stilul tijei

    Decalaj

    Suporturi scule

    SDJC

    Unghiul de apropiere

    93

    Unghiul de degajare

    7

    UNSPSC Code

    23242106